Startseite

GI GAMBARELLI - 1GISX110.T SMP-INTERR./DEVIAT. ROTATIVO TORTORA LUC - SX110.T

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GISX110.T SMP-INTERR./DEVIAT. ROTATIVO TORTORA LUC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - braun

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759946256

Artikelnummer

1GISX110.T

Herstellernummer

SX110.T

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

braun

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

70 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

65 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

70 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

braun

Interruttore/deviatore rotativo in porcellana tortora lucido con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. Il tortora lucido è un grigio-beige caldo che si abbina a materiali naturali, pietra e legno chiaro. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete. La collezione Simplex propone impianti a vista con la porcellana come materiale protagonista, disponibile in quattro colori abbinabili tra componenti della stessa collezione.