GI GAMBARELLI - 1GISX110.N SMP-INTERR./DEVIAT. ROTATIVO NERO OPACO - SX110.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
1 ST
EAN
8032759946164
Artikelnummer
1GISX110.N
Herstellernummer
SX110.N
Hersteller
1GI
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Porzellan
Werkstoffgüte:
Porzellan
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
70 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
65 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
schwarz


