Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GIAX00134 ARD - PULSANTE A PRESSIONE - CROMO - AX00134

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GIAX00134 ARD - PULSANTE A PRESSIONE - CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schließer (NO)

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759945921

Artikelnummer

1GIAX00134

Herstellernummer

AX00134

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Schließer (NO)

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

62 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

53 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Chrom

Pulsante campanello in porcellana ardesia con tasto cromo spazzolato, collezione Ardesia. Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. Il tasto cromato aggiunge una nota metallica fredda al corpo in porcellana ardesia. La porcellana grezza ardesia è pensata per ambienti industrial, moderni e vintage, dove il design etereo e il colore antracite diventano un elemento di carattere. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 2A 12VDC. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o su tubo incassato, senza richiedere una scatola incassata.