Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI31.916.00 FUS CURVA A 90° D 20 - 31.916.00

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.916.00 FUS CURVA A 90° D 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932235

Artikelnummer

1GI31.916.00

Herstellernummer

31.916.00

Hersteller

1GI

Curva 90° in ottone brunito per il sistema Fusion, Ø 20 mm. Impiegato per cambiamento di direzione nell'impianto all'interno del sistema di conduttura a vista Fusion. L'ottone brunito con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale che arricchisce l'aspetto dell'installazione. I tubi sono intestati: un'estremità è maschio e l'altra è imbutita (femmina) per consentire l'inserimento diretto senza raccordi aggiuntivi. Specifico per il sistema Fusion di GI Gambarelli. I tubi si installano in cascata grazie all'estremità femmina imbutita. Scelta progettuale che garantisce continuità ed eleganza in tutto l'impianto. Il sistema Fusion offre una rete di distribuzione a vista completa e coordinata: tubi, raccordi, basette e componenti elettrici nella stessa finitura ottone brunito.