Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI31.254.00 FUS PRESA FRANCESE - 31.254.00

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.254.00 FUS PRESA FRANCESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - Messing

  • Montageart - Aufputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932419

Artikelnummer

1GI31.254.00

Herstellernummer

31.254.00

Hersteller

1GI

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

Messing

Montageart:

Aufputz

Nennstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

ja

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

88 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

88 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A Ports:

0

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa francese con presa in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: alimentazione con spina francese a perno. Dati: 16A 250V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto. Il sistema Fusion include basette, tubi e raccordi in ottone brunito che formano una rete di distribuzione a vista coordinata, adatta a ville, casali e spazi ricettivi che cercano uno stile elegante e distintivo.