Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI31.220.00 FUS PRESA TELEFONICA - 31.220.00

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.220.00 FUS PRESA TELEFONICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ11 6(4)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932327

Artikelnummer

1GI31.220.00

Herstellernummer

31.220.00

Hersteller

1GI

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ11 6(4)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa telefonica con presa in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: connessione linee telefoniche analogiche RJ11 6P/4C. Dati: RJ11. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto. Il sistema Fusion include basette, tubi e raccordi in ottone brunito che formano una rete di distribuzione a vista coordinata, adatta a ville, casali e spazi ricettivi che cercano uno stile elegante e distintivo.