Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI31.210.00 FUS PRESA UNEL - 31.210.00

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.210.00 FUS PRESA UNEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932396

Artikelnummer

1GI31.210.00

Herstellernummer

31.210.00

Hersteller

1GI

Presa unel internazionale con presa in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: alimentazione con spina UNEL P30/P11 con terra. Dati: 16A 250V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto. Il sistema Fusion include basette, tubi e raccordi in ottone brunito che formano una rete di distribuzione a vista coordinata, adatta a ville, casali e spazi ricettivi che cercano uno stile elegante e distintivo.