Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI31.200.00 FUS PRESA BIVALENTE - 31.200.00

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.200.00 FUS PRESA BIVALENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932389

Artikelnummer

1GI31.200.00

Herstellernummer

31.200.00

Hersteller

1GI

Presa bivalente con presa in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: alimentazione con spina bipolare P11 e P17 (10-16A). Dati: 16A 250V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto. Il sistema Fusion include basette, tubi e raccordi in ottone brunito che formano una rete di distribuzione a vista coordinata, adatta a ville, casali e spazi ricettivi che cercano uno stile elegante edistintivo.