Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14.RX FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNI - 31.100.14.RX

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14.RX FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759946812

Artikelnummer

1GI31.100.14.RX

Herstellernummer

31.100.14.RX

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Beleuchtungsart:

LED nicht austauschbar

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

80 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

74 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

80 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Bronze

Interruttore/deviatore luminoso con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamentee sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati: 10AX 250V~. LED integrato. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.