Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14 FUS INTERRUT./DEVIAT.ROTATIVO CLASS.BRUN - 31.100.14

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI31.100.14 FUS INTERRUT./DEVIAT.ROTATIVO CLASS.BRUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759932303

Artikelnummer

1GI31.100.14

Herstellernummer

31.100.14

Hersteller

1GI

Interruttore/deviatore rotativo con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamentee sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati: 10AX 250V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.