Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI20.240.00 ARR (T) PRESA TV/SAT - 20.240.00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Montageart - Aufputz

  • Geeignet für Kabelmodem - nein

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759931900

Artikelnummer

1GI20.240.00

Herstellernummer

20.240.00

Hersteller

1GI

Ausführung:

Enddose

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

Porzellan

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Ausführung der Steckdose:

TV

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Componente elettrico in porcellana bianca, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. I frutti della serie Arreda si montano su scatola da incasso standard Europeo tipo 502 e necessitano della placca di finitura.La collezione Arreda Tonda propone componenti con una cura formale che va oltre lo standard impiantistico. Funzione: utilizzo in impianti elettrici a vista. Dati elettrici: —. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.