Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI20.220.00 ARR (T) PRESA TELEFONICA - 20.220.00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ11 6(4)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759931887

Artikelnummer

1GI20.220.00

Herstellernummer

20.220.00

Hersteller

1GI

Kategorie:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ11 6(4)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa telefonica in porcellana bianca, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, IP20. I frutti della serie Arreda si montano su scatola da incasso standard Europeo tipo 502 e necessitano della placca di finitura.La collezione Arreda Tonda propone componenti con una cura formale che va oltre lo standard impiantistico. Funzione: connessione linee telefoniche analogiche RJ11 6P/4C. Dati elettrici: RJ11. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.