Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI20.130.52 ARR (T) PULSANTE PER CAMPANELLO CROMO - 20.130.52

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI20.130.52 ARR (T) PULSANTE PER CAMPANELLO CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schließer (NO)

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759931856

Artikelnummer

1GI20.130.52

Herstellernummer

20.130.52

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Schließer (NO)

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

39 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Chrom

Pulsante per campanello in cromo anticato, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La collezione Arreda Tonda propone componenti con una cura formale che va oltre lo standard impiantistico. Funzione: segnalazione ad impulso per suonerie e citofoni. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 2A 12V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutturericettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa.