Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI20.110.13 ARR (T) INTERR./DEVIAT.ROT. BUTTERFLY RA - 20.110.13

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI20.110.13 ARR (T) INTERR./DEVIAT.ROT. BUTTERFLY RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759938794

Artikelnummer

1GI20.110.13

Herstellernummer

20.110.13

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Einbau

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

50.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Kupfer

Interruttore/deviatore rotativo in rame anticato con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati elettrici: 10AX 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.