Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI10405 CAVO TRECCIA NERO MM 2 X 2.5 MT. 100 - 10405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.28 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032759104052

Artikelnummer

1GI10405

Herstellernummer

10405

Hersteller

1GI

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.28 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

ohne

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

nein

Nennspannung U:

400 V

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione nero, sezione 2x2,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura nero: colore deciso, indicato per creare contrasto in ambienti di carattere. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.