Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI01133 ROSETTA NOCE TONDA PER SCATOLA 503 - 01133

KopierenKopieren
GI GAMBARELLI - 1GI01133 ROSETTA NOCE TONDA PER SCATOLA 503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8032759011336

Artikelnummer

1GI01133

Herstellernummer

01133

Hersteller

1GI

Rosetta in noce con bordo tondo (convesso), sagomata per ospitare due frutti affiancati su scatola tonda standard italiano (503). Diametro esterno Ø 95–105 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e i due corpi dei frutti in porcellana, allineando i cavi con la superficie e garantendo continuità estetica tra i componenti. Predisposta con fori di fissaggio compatibili con la scatola tonda standard italiano 503. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo sul corpo della rosetta.