Startseite

GI GAMBARELLI - 1GI00211 PRESA SCHUKO TEDESCA - 00211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759002112

Artikelnummer

1GI00211

Herstellernummer

00211

Hersteller

1GI

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Porzellan

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

67 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

67 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Schutzkontakt:

flach

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Anzahl der USB-A Ports:

0

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

Presa schuko in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: alimentazione con spina Schuko standard europeo con terra laterale. Dati elettrici: 16A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.