Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI00150.13 INTERRUTT. ROT. TAPPERELLE CLASSICO RAME - 00150.13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Umschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8032759946898

Artikelnummer

1GI00150.13

Herstellernummer

00150.13

Hersteller

1GI

Schaltungsart:

Umschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Porzellan

Werkstoffgüte:

Porzellan

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

62 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

68 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

62 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

Kupfer

Interruttore in porcellana bianca con smalto lucido trasparente, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La porcellana bianca è frutto di una triplice cottura che conferisce compattezza, bianco brillante e resistenza nel tempo. La superficie smaltata è priva di porosità e non soggetta ad ingiallimento. Funzione: impulso elettrico per apertura/chiusura di oscuranti. Dati elettrici: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato.La linea White Italy è pensata principalmente per ristrutturazioni conservative, dove non è possibile installare impianti tradizionali sotto traccia, e per contesti che ricercano uno stile vintage o di carattere artigianale.