GEWISS - GEWGWS6045GD ESALITE 20K ELL.4000K PLAF.GR.DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8011564762602
Artikelnummer
GEWGWS6045GD
Herstellernummer
GWS6045GD
Hersteller
GEW
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK06
Ballwurfsicher:
nein
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
376 mm
Höhe/Tiefe:
171 mm
Länge:
434 mm
Mit Schutzabdeckung:
ja