Startseite

GEWISS - GEWGWS6024GD ESALITE 12K 90 4000K PLAF.GR.DALI

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS6024GD ESALITE 12K 90  4000K PLAF.GR.DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Pendel

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564761209

Artikelnummer

GEWGWS6024GD

Herstellernummer

GWS6024GD

Hersteller

GEW

Montageart:

Pendel

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK06

Ballwurfsicher:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

376 mm

Höhe/Tiefe:

171 mm

Länge:

434 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

L’esagono, come suggerisce Euclide, rappresenta una forma regolare che racchiude al suo interno altre forme. Da questo concetto di regolarità nelle forme, unito ad una modularità componibile, nasce ESALITE, nuova gamma di apparecchi per illuminazione industriale a LED che offre performance elevate sia in ambienti indoor che outdoor. Per disponibilità prodotto rivolgersi alla struttura commerciale di GEWISS