Startseite

GEWISS - GEWGWS3258TLD SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR.DALI LP - GWS3258TLD

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS3258TLD SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR.DALI LP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 90 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564877252

Artikelnummer

GEWGWS3258TLD

Herstellernummer

GWS3258TLD

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Fassung:

sonstige

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

76 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

25

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Polzahl:

4

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

49

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500...0 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie