GEWISS - GEWGWS3258T30K SMART3 LED 1600 2X58 TRASPAR.30K - GWS3258T30K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
90 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564872561
Artikelnummer
GEWGWS3258T30K
Herstellernummer
GWS3258T30K
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Fassung:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung 1-10 V:
nein
Blendbegrenzung (UGR):
25
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1600 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
76 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
25
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Leistungsfaktor:
0.9
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
49
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6100...0 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


