Startseite

GEWISS - GEWGWS2992 KIT EMERGENZA 3H - GWS2992

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS2992 KIT EMERGENZA 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564897410

Artikelnummer

GEWGWS2992

Herstellernummer

GWS2992

Hersteller

GEW

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Gli apparecchi LED modulari, ad incasso e plafone, sono stati progettati per l’illuminazione d’interni in uffici e ambienti destinati al terziario. ASTRID FULL PANEL LED 60X60 è la soluzione ideale per installazioni in uffici e sale conferenza con presenza di videoterminali.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie