Startseite

GEWISS - GEWGWN1133 DOMO CENTER-CANALE ATTRAVERS.SOLETTA - GWN1133

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1133 DOMO CENTER-CANALE ATTRAVERS.SOLETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage neben Schrank - nein

  • Montage über Schrank - nein

  • Montage unter Schrank - ja

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832725

Artikelnummer

GEWGWN1133

Herstellernummer

GWN1133

Hersteller

GEW

Montage neben Schrank:

nein

Montage über Schrank:

nein

Montage unter Schrank:

ja

Höhe:

550 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

75 mm

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie