GEWISS - GEWGWN1121XB DOMO CENTER-FRONT.CENTR. SOTTOPORTA 40M - GWN1121XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 299 mm
Breite - 525.5 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832688
Artikelnummer
GEWGWN1121XB
Herstellernummer
GWN1121XB
Hersteller
GEW
Höhe:
299 mm
Breite:
525.5 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
20
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
27.3 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


