GEWISS - GEWGWN1101CP DOMO CENTER-H1500 PORTA E PANN. SPECCHIO - GWN1101CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 642 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832640
Artikelnummer
GEWGWN1101CP
Herstellernummer
GWN1101CP
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1494 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


