GEWISS - GEWGWN1051XB DOMO CENTER-CENTRALINO 2 G.DIN VETRO 40M - GWN1051XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 642 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832534
Artikelnummer
GEWGWN1051XB
Herstellernummer
GWN1051XB
Hersteller
GEW
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
298 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


