Startseite

GEWISS - GEWGWN1035 DOMO CENTER-KIT ANTIFURTO - GWN1035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 290 mm

  • Breite - 571 mm

  • Mit Abdeckung - nein

  • Tiefe - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832503

Artikelnummer

GEWGWN1035

Herstellernummer

GWN1035

Hersteller

GEW

Höhe:

290 mm

Breite:

571 mm

Mit Abdeckung:

nein

Tiefe:

61 mm

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie