GEWISS - GEWGWN1014 DOMO CENTER-H600 SUPP. 4 G.DIN E CANALI - GWN1014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 590 mm
Breite - 571 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
34 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564832466
Artikelnummer
GEWGWN1014
Herstellernummer
GWN1014
Hersteller
GEW
Höhe:
590 mm
Breite:
571 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
20
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


