Startseite

GEWISS - GEWGWN1012 DOMO CENTER-H300 SUPP. 2 G.DIN E CANALI - GWN1012

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1012 DOMO CENTER-H300 SUPP. 2 G.DIN E CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 290 mm

  • Breite - 571 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564832459

Artikelnummer

GEWGWN1012

Herstellernummer

GWN1012

Hersteller

GEW

Höhe:

290 mm

Breite:

571 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

20

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Mit Montageplatte:

ja

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie