GEWISS - GEWGWN1003 DOMO CENTER-FONDO INCASSO H2700.MUR&CART - GWN1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
DOMO CENTER
EAN
8011564832442
Artikelnummer
GEWGWN1003
Herstellernummer
GWN1003
Hersteller
GEW
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
2700 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
85 mm
Einbautiefe:
85 mm
Innentiefe:
85 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module:
8
Anzahl der Reihen:
16
Breite in Teilungseinheiten:
20
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein