GEWISS - GEWGWF2300LR857 ELIA BL M1 500MM 857 OPAL ON/OFF - GWF2300LR857
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Packung
6 ST
EAN
8034035077395
Artikelnummer
GEWGWF2300LR857
Herstellernummer
GWF2300LR857
Hersteller
GEW
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
680 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Länge:
208 mm
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Breite:
140 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
140 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
indirekt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Leuchtenlichtausbeute:
85 lm/W
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
92
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
153
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein