Startseite

GEWISS - GEWGWF1922 KIT CON 4 MOLLE PER INCASSO

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWF1922 KIT CON 4 MOLLE PER INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8034035027154

Artikelnummer

GEWGWF1922

Herstellernummer

GWF1922

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

ELIA PL - Panel LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel Led è una plafoniera ad incasso o plafone per uffici e luoghi di lavoro dove è richiesto anche ilcontrollo dell’abbagliamento e delle luminanze. Disponibile in varie versioni per poter essere installato in tutti i tipi di controsoffitto, rappresenta la soluzione ottimale per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sorgenti tradizionali, migliorando l’efficienza del sistema.