Startseite

GEWISS - GEWGWD9908 QUADRO 4 STRINGHE 1000V DC 32A - GWD9908

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD9908 QUADRO 4 STRINGHE 1000V DC 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Absicherung - sonstige

  • Gesamtzahl der Gruppen - 4

  • Anzahl der direkten Gruppen - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

90 PV

EAN

8011564780705

Artikelnummer

GEWGWD9908

Herstellernummer

GWD9908

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Phasen:

4

Absicherung:

sonstige

Gesamtzahl der Gruppen:

4

Anzahl der direkten Gruppen:

4

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

32 A

Herdanschlussgruppe:

ohne

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

420 mm

Breite:

198 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Tiefe:

140 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit transparentem Deckel:

ja

Abschließbar:

nein

Quadro di distribuzione equipaggiato - tipo/modello GEWGWD9908 - QUADRO 4 STRINGHE 1000V DC 32A