Startseite

GEWISS - GEWGWD9902 QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A - GWD9902

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD9902 QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Absicherung - sonstige

  • Gesamtzahl der Gruppen - 3

  • Anzahl der direkten Gruppen - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

90 PV

EAN

8011564780668

Artikelnummer

GEWGWD9902

Herstellernummer

GWD9902

Hersteller

GEW

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Phasen:

3

Absicherung:

sonstige

Gesamtzahl der Gruppen:

3

Anzahl der direkten Gruppen:

3

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

25 A

Herdanschlussgruppe:

ohne

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Überspannungsschutz:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

420 mm

Breite:

198 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Tiefe:

140 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit transparentem Deckel:

ja

Abschließbar:

nein

Quadro di distribuzione equipaggiato - tipo/modello GEWGWD9902 - QUADRO 3 STRINGHE 600V DC 25A