Startseite

GEWISS - GEWGWD8628 MANOVRA ROT RINVIATA IP5X MSX/D125 - GWD8628

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8628 MANOVRA ROT RINVIATA IP5X MSX/D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044779

Artikelnummer

GEWGWD8628

Herstellernummer

GWD8628

Hersteller

GEW

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie