Startseite

GEWISS - GEWGWD8624 MANOVRA ROT.DIR.IP5X MSXE/M1250-1600 - GWD8624

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8624 MANOVRA ROT.DIR.IP5X MSXE/M1250-1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035044731

Artikelnummer

GEWGWD8624

Herstellernummer

GWD8624

Hersteller

GEW

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie