GEWISS - GEWGWD8174 COMANDO MOTOREMTX/E320-630 220-250VAC/DC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8011564726703
Artikelnummer
GEWGWD8174
Herstellernummer
GWD8174
Hersteller
GEW
Ausführung des Schaltantriebs
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.