Startseite
Nicht mehr in Produktion

GEWISS - GEWGWD8144 AUX MTX/E320-1000 3AP/CH+1COMM 250VAC/DC - GWD8144

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD8144 AUX MTX/E320-1000 3AP/CH+1COMM 250VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - integrierbar

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564726550

Artikelnummer

GEWGWD8144

Herstellernummer

GWD8144

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung:

integrierbar

Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.