Startseite

GEWISS - GEWGWD6911 CONTAORE - GWD6911

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6911 CONTAORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8034035007040

Artikelnummer

GEWGWD6911

Herstellernummer

GWD6911

Hersteller

GEW

Montageart:

DIN-Schiene

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

nein

Anzahl der Zeichen:

7

Breite:

35 mm

Höhe:

82 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

38 mm

Frontplatte Breite:

35 mm

Frontplatte Höhe:

45 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie