Startseite

GEWISS - GEWGWD6817 CONT. ENERGIA PER DLM TRIFASE DOMESTICO - GWD6817

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6817 CONT. ENERGIA PER DLM TRIFASE DOMESTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 15 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035026805

Artikelnummer

GEWGWD6817

Herstellernummer

GWD6817

Hersteller

GEW

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

15 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Stellen:

6

JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per undesign elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie