GEWISS - GEWGWD6809 CONTATORE TRIF.INDIR. MID TA/5A 4M - GWD6809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564908031
Artikelnummer
GEWGWD6809
Herstellernummer
GWD6809
Hersteller
GEW
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
400...400 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Breite:
70 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
45 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Stellen:
5
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


