Startseite

GEWISS - GEWGWD6807 CONTATORE TRIF.DIRETTO MID 80A 4M - GWD6807

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6807 CONTATORE TRIF.DIRETTO MID 80A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 80 A

  • Maximalstrom (Imax) - 80 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564886773

Artikelnummer

GEWGWD6807

Herstellernummer

GWD6807

Hersteller

GEW

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

80 A

Maximalstrom (Imax):

80 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

400...400 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

KNX

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

A

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

70 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

45 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Stellen:

5

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie