Startseite

GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE MONOF. DIRETTO MID 40A 1M - GWD6802

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE MONOF. DIRETTO MID 40A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564886759

Artikelnummer

GEWGWD6802

Herstellernummer

GWD6802

Hersteller

GEW

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

KNX

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

A

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Breite:

17.5 mm

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

45 mm

Höhe:

90 mm

Anzahl der Stellen:

5

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie