GEWISS - GEWGWD6678 CONTATTO AUSILIARIO RELE 2NA - GWD6678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsschaltstrom - 4 A
Packung
20 ST
EAN
8011564834385
Artikelnummer
GEWGWD6678
Herstellernummer
GWD6678
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


