Startseite

GEWISS - GEWGWD6677 CONTATTO AUSILIARIO RELE 1NA+1NC - GWD6677

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6677 CONTATTO AUSILIARIO RELE 1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564834378

Artikelnummer

GEWGWD6677

Herstellernummer

GWD6677

Hersteller

GEW

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie