Startseite

GEWISS - GEWGWD6448 LST - CARTUCCIA 40KA 1000V DC - GWD6448

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6448 LST - CARTUCCIA 40KA 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Montageart - Modul

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - nein

  • Netzform TT - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775152

Artikelnummer

GEWGWD6448

Herstellernummer

GWD6448

Hersteller

GEW

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Montageart:

Modul

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie