GEWISS - GEWGWD6438 LST - CARTUCCIA NEUTRO 20KA T2 - GWD6438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564775107
Artikelnummer
GEWGWD6438
Herstellernummer
GWD6438
Hersteller
GEW
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Modul
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


