Startseite

GEWISS - GEWGWD6435 LST - CARTUCCIA NEUTRO 100KA T1+2 - GWD6435

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6435 LST - CARTUCCIA NEUTRO 100KA T1+2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775084

Artikelnummer

GEWGWD6435

Herstellernummer

GWD6435

Hersteller

GEW

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Modul

Baugröße:

2 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie