Startseite

GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARIC.PER LINEA TELEF.ADSL/PSTN - GWD6430

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARIC.PER LINEA TELEF.ADSL/PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 50...50 V

  • Max. Dauerspannung AC - 180 V

  • Max. Dauerspannung DC - 5 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA

  • Schutzpegel Ader/Ader - 200 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775053

Artikelnummer

GEWGWD6430

Herstellernummer

GWD6430

Hersteller

GEW

Nennspannung AC:

50...50 V

Max. Dauerspannung AC:

180 V

Max. Dauerspannung DC:

5 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.1 kA

Schutzpegel Ader/Ader:

200 V

Schutzpegel Ader/Erde:

200 V

Frequenz:

3...3 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

17.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie